Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30005
Cod. Produttore
30005
Cod. EAN
8015466141923

Informazioni di prodotto

3F Reno 100 WH 1000/930 SPOT
Lampada spot 3F Reno 100 WH con potenza di 1000/930 lumen, ideale per illuminazione efficiente e di qualità. Il design compatto e moderno si adatta perfettamente a diversi ambienti, garantendo una luce intensa e uniforme. Progettata per offrire prestazioni affidabili, questa lampada è una soluzione versatile per esigenze di illuminazione elettrica professionale. Descrizione del produttore: Faretto 3F Reno 100 WH 1000/930 SPOT. I fari 3F Filippi offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli spazi interni ed esterni.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

116 mm

lunghezza

116 mm

altezza/profondità

95 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

14 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1424 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Faretto spot 3F Reno 100 WH 1000/930 lumen illuminazione interna ed esterna