Prodotti /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA84030
Cod. Produttore
84030
Cod. EAN
8015450840306

Informazioni di prodotto

  • Codifica ELECTROCOD: 01.0.1
  • Colore: Bianco
  • Confezione intermedia: Scatola
  • Confezione singola: -
  • Descrizione breve: Isolatore Ø16mm
  • Descrizione estesa: Isolatore ceramica Ø 16 mm, completo di vite ottonata
  • Origine: Made in China
  • Documentazione tecnica

    Isolatore ceramica Ø 16 mm, completo di vite ottonata

    download

    http://www.fanton.com/allegati/prodotti/istruzioni/Foglio istruzioni country.pdf