Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4953
Cod. Produttore
JW4953
Cod. EAN
8005543723845

Informazioni di prodotto

  • Serie: MATIXGO
  • Uscita cavo: Ø 9,5 mm
  • Materiale: ABS Halogen Free
  • Indice protezione: IP20
  • Prova d'urto: IK04
  • Dimensioni (A x B x C): 45.1 x 22.3 x 15.7 mm
  • Temperatura impiego: -5° C a +35° C
  • Autoestinguente: 650°C/30s

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Falso polo con uscita cavo semplice di diametro 9,5 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'uscita cavo ordinata e funzionale. Realizzato in plastica termoplastica bianca senza alogeni, garantisce resistenza ai raggi UV e autoestinguenza a 650°C per 30 secondi. Il prodotto è privo di morsetti e presenta una tecnica di collegamento senza morsetto, assicurando facilità di installazione. L'indice di protezione IP20 garantisce una buona protezione contro la penetrazione di corpi solidi, adatto per ambienti interni. Le dimensioni compatte e il design pulito si integrano perfettamente nelle installazioni elettriche moderne, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Falso polo con uscita semplice Ø 9,5 mm - 1 modulo - bianco

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

senza alogeni

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Senza morsetto

codice RAL (simile)

9003

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

22,5 mm

Serie

MATIXGO

Produttore

Falso polo uscita semplice Ø9,5 mm bianco per installazioni civili residenziali