Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4953
Cod. Produttore
K4953
Cod. EAN
8005543618875

Informazioni di prodotto

  • Serie: LIVING NOW
  • Uscita foro: Ø 9,5 mm
  • Indice protezione: IP20
  • Materiale: ABS, autoestinguente
  • Resistenza UV: Si
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Impatti: IK 04
  • Conformità: IEC/EN 60669-1

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo di uscita con foro da 9,5 mm per cavi con diametro massimo di 12,5 mm, progettato per montaggio incassato. Realizzato in materiale termoplastico ABS di alta qualità, autoestinguente e privo di alogeni, garantisce resistenza ai raggi UV e sicurezza in caso di incendio con una resistenza alla fiamma di 650°C per 30 secondi. Il prodotto è di colore nero con codice RAL 7015 e offre un grado di protezione IP20, adatto per ambienti interni. Le dimensioni compatte facilitano l'integrazione in impianti elettrici, assicurando un’ottima finitura estetica e funzionale conforme alla normativa IEC/EN 60669-1. Il modulo è privo di morsetti e utilizza una tecnica di collegamento alternativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Falso polo con uscita Ø 9 mm - 1 modulo

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

senza alogeni

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Altro

codice RAL (simile)

7015

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

28 mm

Serie

LIVING NOW

Produttore

Falso polo uscita Ø9 mm 1 modulo per scatole derivazione civile residenziale