› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan cavetti ed adattatori vari

FACEPLATE 3 POSTI RJ45 KEYSTONE

Cod. Rexel GGPLITH3P
Cod. Produttore PLITH3P

Informazioni principali

  • Descrizione: FACEPLATE 3 POSTI RJ45
  • Tipo: Keystone
  • Numero posti: 3
  • Serie: GGPLITH3P

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Corrisponde al codice prodotto: COGGMPLITH3P

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

114 mm

Tipologia

Altro

altezza

70 mm

adatto per

Presa RJ45

numero RAL

9010

FACEPLATE 3 POSTI RJ45 KEYSTONE
€ 1,86 x 1 pz.
(pz.)