›

FACEPLATE 1PORTA 22,5X45 + SHUTTER

Cod. Rexel GGPL225D
Cod. Produttore PL225D

Informazioni principali

  • Dimensioni: 22,5x45 mm
  • Porta: 1 porta RJ45
  • Compatibilità: keystone
  • Tipo cavo: schermato/non schermato
  • Formato: Mosaic™
  • Funzione: con shutter
  • Serie: GGPL225D

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Placca semplice e doppia per cavo RJ45 di tipo keystone Pronto per accogliere i cavi schermati o non - compatibile Formato Mosaic™

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

22,5 mm

altezza

45 mm

profondità

25 mm

numero RAL

9010

tipo di collegamento

Altro

piastra centrale

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Con etichetta

a parete

Compatibile con coperture di terze parti

FACEPLATE 1PORTA 22,5X45 + SHUTTER
€ 6,17 x 1 pz.
(pz.)