› Canalizzazioni

F5 VITE ZINCATA CON TESTA A GANCIO

DKC
Cod. Rexel S37290075
Cod. Produttore 7290075
Cod. EAN 8033603062825

Informazioni principali

  • Tipo: Vite testa a gancio
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Filettatura: M6x20
  • Finitura: Sendzimir
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: F5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Vite con testa a gancio, realizzata in acciaio zincato Sendzimir. Filettatura M6x20.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale e angolare

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

20 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

temperatura di impiego

-40 ... 90 °C

adatto per filo canale a griglia

4 ... 5 mm

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

F5 VITE ZINCATA CON TESTA A GANCIO