Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S37290070
Cod. Produttore
7290070
Cod. EAN
8033603062771

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: F5 vite zincata M6x20
  • Materiale: Acciaio zincato Sendzimir
  • Filettatura: M6x20
  • Tipo testa: Quadro senza testa
  • Finitura: Zincata
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: S37290070
Descrizione del produttore: Vite zincata con quadro s/t, realizzata in acciaio zincato Sendzimir. Filettatura M6x20.

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale e angolare

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

22 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

temperatura di impiego

-40 ... 90 °C

adatto per filo canale a griglia

4 ... 5 mm

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Produttore

DKC

F5 VITE ZINCATA CON QUADRO S/T M 6X