Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
forma della testa
Esagonale
sistema a vite
Protezione della superficie
Altro
Apertura chiave
10 mm
qualità del materiale
materiale
Acciaio
dimensione della filettatura metrica
6
passo della filettatura
1 mm
interamente filettato
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore
14 mm
Disponibilità:
Prodotto non rendibile