› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

F5 SUPPORTO SOSPENSIONE CENTRALE Z

DKC
Cod. Rexel S34499920
Cod. Produttore 4499920
Cod. EAN 8033603105157

Informazioni principali

  • Materiale: ZS
  • Foro diametro: 9 mm
  • Spessore: 2 mm
  • Larghezza max passerella: 300 mm
  • Dimensioni: 55x53x41 mm
  • Peso: 0,05 kg
  • Serie: F5
  • Montaggio: Barra filettata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto di sospensione centrale utilizzato per semplificare il montaggio della passerella a filo tramite barra filettata. La larghezza massima della passerella supportata da questo accessorio è 300 mm. Foro: diametro 9 mm.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Orizzontale

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

larghezza della piastra

53 mm

altezza della piastra

59 mm

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

F5 SUPPORTO SOSPENSIONE CENTRALE Z