› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

F5 SUPPORTO SOSPENSIONE CENTRALE I

DKC
Cod. Rexel S34299920
Cod. Produttore 4299920
Cod. EAN 8033603105164

Informazioni principali

  • Materiale: AISI 304
  • Spessore: 2 mm
  • Dimensioni: 53x55x41 mm
  • Foro: Ø 9 mm
  • Peso: 0,05 kg
  • Uso: sospensione centrale
  • Passerella max: 300 mm
  • Serie: F5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto di sospensione centrale utilizzato per semplificare il montaggio della passerella a filo tramite barra filettata. La larghezza massima della passerella supportata da questo accessorio è 300 mm. Foro: diametro 9 mm.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Orizzontale

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

larghezza della piastra

53 mm

altezza della piastra

59 mm

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

F5 SUPPORTO SOSPENSIONE CENTRALE I