Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S34299907
Cod. Produttore
4299907
Cod. EAN
8033603149854

Informazioni di prodotto

F5 Supporto per scatola derivazione IX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto per scatole di derivazione utilizzato per fissare la scatola di derivazione alla passerella a filo.

Tipologia

Verticale

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

larghezza della piastra

141 mm

altezza della piastra

70,5 mm

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

F5 SUPPORTO PER SCATOLA DERIVAZIONE