Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Tipologia
Verticale
Protezione della superficie
Zincato a nastro
qualità del materiale
Altro
materiale
Acciaio
tipo di fissaggio
Fissaggio a vite
larghezza della piastra
141 mm
altezza della piastra
70,5 mm
temperatura di impiego
-25 ... 60 °C
Disponibilità:
Prodotto non rendibile