› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

F5 PORTACOPERCHIO PER FILO DIAMETRO

DKC
Cod. Rexel S34499903
Cod. Produttore 4499903
Cod. EAN 8033603008038

Informazioni principali

  • Descrizione: F5 portacoperchio filo
  • Colore: Rosso
  • Materiale: Plastica
  • Diametro: 5 mm
  • Applicazione: Passerella a filo
  • Installazione: Solida
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: S34499903

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portacoperchio in plastica di colore rosso utilizzato per garantire un'installazione più solida dei coperchi sulla passerella a filo. Diametro 5 mm.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Adatto per passarella a filo

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

F5 PORTACOPERCHIO PER FILO DIAMETRO