› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

F5 PIASTRINA INFERIORE ZINCATA

DKC
Cod. Rexel S37290072
Cod. Produttore 7290072
Cod. EAN 8033603062795

Informazioni principali

  • Descrizione: F5 piastrina zincata
  • Materiale: Acciaio zincato Sendzimir
  • Foro: 7 mm
  • Viti compatibili: M6x20
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: S37290072

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastrina inferiore realizzata in acciaio zincato Sendzimir. Dimensione foro 7 mm. Da utilizzare con viti M6x20.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

20 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

temperatura di impiego

-40 ... 90 °C

adatto per filo canale a griglia

4 ... 5 mm

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

F5 PIASTRINA INFERIORE ZINCATA