Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
S34499910
Cod. Produttore
4499910
Cod. EAN
8033603107229

Informazioni di prodotto

F5 Piastra fissaggio rapido ZS
Descrizione del produttore: Piastrina di fissaggio rapido per il fissaggio della passerella a filo a mensole, profili, traversini.

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale e angolare

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

40 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

temperatura di impiego

-40 ... 90 °C

adatto per filo canale a griglia

4 ... 5 mm

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Produttore

DKC

F5 PIASTRA FISSAGGIO RAPIDO ZS