Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S34299910
Cod. Produttore
4299910
Cod. EAN
8033603105768

Informazioni di prodotto

  • Serie: F5
  • Fissaggio rapido IX
  • Adatta a mensole e profili
  • Utilizzo con passerelle a filo
  • Materiale resistente e durevole
  • Installazione semplice e veloce
  • Dimensioni compatte e pratiche
  • Compatibile con traversini
Descrizione del produttore: Piastrina di fissaggio rapido per il fissaggio della passerella a filo a mensole, profili, traversini.

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale e angolare

tipo di connessione

Connettore senza viti

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

40 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passarella a filo

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-40 ... 90 °C

adatto per filo canale a griglia

4 ... 5 mm

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Produttore

DKC

F5 PIASTRA FISSAGGIO RAPIDO IX