› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

F5 PIASTRA DI ACCOPPIAMENTO LINEARE

DKC
Cod. Rexel S34099906
Cod. Produttore 4099906
Cod. EAN 8033603062610

Informazioni principali

  • Foro centrale: 7 mm
  • Dimensioni: 80x36 mm
  • Spessore: 1,5 mm
  • Materiale: ZS
  • Peso: 0,04 kg
  • Finitura: non specificata
  • Serie: 4099906
  • Utilizzo: giunto passerella a filo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastrina di fissaggio lineare con foro centrale utilizzata per unire le passerelle a filo. Per una giunzione più solida.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

80 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

temperatura di impiego

-40 ... 90 °C

adatto per filo canale a griglia

4 ... 5 mm

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

F5 PIASTRA DI ACCOPPIAMENTO LINEARE