Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S34299928
Cod. Produttore
4299928
Cod. EAN
8033603116085

Informazioni di prodotto

F5 Piastra accoppiamento allungata L.300 IX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastrina di accoppiamento allungata con 7 fori. Utilizzata per unire le passerelle a filo: su un tratto rettilineo; in curva e per creare riduzioni.

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

300 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passarella a filo

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-40 ... 90 °C

adatto per filo canale a griglia

4 ... 5 mm

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Produttore

DKC

F5 PIASTRA ACCOPPIAMENTO ALLUNGATA