Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3EU3005GZS
Cod. Produttore
EU3005GZS
Cod. EAN
8033603177512

Informazioni di prodotto

F5 Mensola Easy UP base 400 ZS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Mensola adatta per il fissaggio rapido della passerella a filo F5 da 500 mm.

colore

Zinco

larghezza

67,8 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

174 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

410 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

150 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 400 mm

Produttore

DKC

F5 MENSOLA EASY UP B. 400 ZS