Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3EU3004GZS
Cod. Produttore
EU3004GZS
Cod. EAN
8033603177482

Informazioni di prodotto

  • Serie: F5
  • Larghezza mensola: 300 mm
  • Fissaggio: rapido
  • Tipo: Mensola Easy Up
  • Materiale: acciaio zincato
  • Uso: passerella a filo
  • Quantità consigliata: 20
  • Codice prodotto: S3EU3004GZS
Descrizione del produttore: Mensola adatta per il fissaggio rapido della passerella a filo F5 da 300 mm.

colore

Zinco

larghezza

67,8 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

174 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

310 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

260 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 300 mm

Produttore

DKC

F5 MENSOLA EASY UP B. 300 ZS