Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3EU3004HDZ
Cod. Produttore
EU3004HDZ
Cod. EAN
8033603177499

Informazioni di prodotto

Mensola progettata per un fissaggio rapido e sicuro della passerella a filo F5 da 300 mm.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce
  • Riduzione significativa dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con sistemi di supporto cavi standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura stabile e duratura
  • Ottimizzazione dell'organizzazione dei cavi
  • Possibile risparmio energetico grazie a un cablaggio ordinato
Mensola adatta per il fissaggio rapido della passerella a filo F5 da 300 mm. Descrizione del produttore: Mensola adatta per il fissaggio rapido della passerella a filo F5 da 300 mm.

colore

Zinco

larghezza

67,8 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

174 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

310 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

260 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 300 mm

Produttore

DKC

F5 MENSOLA EASY UP B. 300 ZC