Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
S3EU3003HDZ
Cod. Produttore
EU3003HDZ
Cod. EAN
8033603177475

Informazioni di prodotto

  • Serie: F5
  • Larghezza: 200 mm
  • Fissaggio: rapido
  • Tipo: mensola
  • Compatibilità: passerella filo
  • Materiale: zincato
  • Uso: supporto passerella
  • Installazione: facile
Descrizione del produttore: Mensola adatta per il fissaggio rapido della passerella a filo F5 da 200 mm.

colore

Zinco

larghezza

67,8 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

174 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

210 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

460 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 200 mm

Produttore

DKC

F5 MENSOLA EASY UP B. 200 ZC