› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

F5 MENSOLA EASY UP B. 150 ZC

DKC
Cod. Rexel S3EU3002HDZ
Cod. Produttore EU3002HDZ
Cod. EAN 8033603177451

Informazioni principali

  • Serie: F5
  • Larghezza mensola: 150 mm
  • Fissaggio: rapido
  • Tipo: Mensola Easy Up
  • Materiale: Zincato
  • Applicazione: Passerella filo
  • Consiglio fornitore: 20 pezzi
  • Utilizzo: Supporto passerella

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mensola adatta per il fissaggio rapido della passerella a filo F5 da 150 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

67,8 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

174 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

160 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

550 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 150 mm

F5 MENSOLA EASY UP B. 150 ZC