Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3EU3001GZS
Cod. Produttore
EU3001GZS
Cod. EAN
8033603177420

Informazioni di prodotto

  • Serie: F5
  • Mensola per passerella
  • Larghezza: 100 mm
  • Fissaggio rapido
  • Materiale: acciaio zincato
  • Adatta per uso industriale
  • Quantità consigliata: 20
  • Installazione semplice
Descrizione del produttore: Mensola adatta per il fissaggio rapido della passerella a filo F5 da 100 mm.

colore

Zinco

larghezza

67,8 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

174 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

110 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

657 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 100 mm

Produttore

DKC

F5 MENSOLA EASY UP B. 100 ZS