Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3EL3005GZS
Cod. Produttore
EL3005GZS
Cod. EAN
8033603177307

Informazioni di prodotto

  • Serie: EASY LINEAR
  • Larghezza: 400 mm
  • Fissaggio: rapido
  • Adatto per: passerella F5
  • Materiale: profilo robusto
  • Uso: mensola supporto
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Finitura: ZS zincata
Descrizione del produttore: Profilo adatto per il fissaggio rapido della passerella a filo F5 da 400 mm.

colore

Zinco

larghezza

67,8 mm

Tipologia

Altro

altezza

19,2 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

400 mm

materiale

Acciaio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 400 mm

Produttore

DKC

F5 MENSOLA EASY LINEAR B. 400 ZS