› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

F5 MENSOLA EASY LINEAR B. 2000 ZS

DKC
Cod. Rexel S3EL3020GZS
Cod. Produttore EL3020GZS
Cod. EAN 8033603177406

Informazioni principali

  • Serie: Easy Linear
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Tipo: Mensola
  • Fissaggio: Rapido
  • Compatibilità: Passerella F5
  • Materiale: Zincato
  • Applicazione: Supporto passerella
  • Finitura: ZS (zincata)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo adatto per il fissaggio rapido della passerella a filo F5 da 2000 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

67,8 mm

Tipologia

Altro

altezza

19,2 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

F5 MENSOLA EASY LINEAR B. 2000 ZS