Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3EL3020HDZ
Cod. Produttore
EL3020HDZ
Cod. EAN
8033603177413

Informazioni di prodotto

F5 Mensola Easy Linear base 2000 ZC
Descrizione del produttore: Profilo adatto per il fissaggio rapido della passerella a filo F5 da 2000 mm.

colore

Zinco

larghezza

67,8 mm

Tipologia

Altro

altezza

19,2 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Produttore

DKC

F5 MENSOLA EASY LINEAR B. 2000 ZC