› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

F5 MENSOLA EASY LINEAR B. 150 ZS

DKC
Cod. Rexel S3EL3002GZS
Cod. Produttore EL3002GZS
Cod. EAN 8033603177246

Informazioni principali

  • Serie: Easy Linear
  • Larghezza mensola: 150 mm
  • Fissaggio: rapido
  • Adatto per: passerella F5
  • Materiale: acciaio zincato
  • Tipo: mensola
  • Uso: supporto passerella
  • Quantità consigliata: 20

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo adatto per il fissaggio rapido della passerella a filo F5 da 150 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

67,8 mm

Tipologia

Altro

altezza

19,2 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

150 mm

materiale

Acciaio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 150 mm

F5 MENSOLA EASY LINEAR B. 150 ZS