Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S3EL3001GZS
Cod. Produttore
EL3001GZS
Cod. EAN
8033603177222

Informazioni di prodotto

F5 Mensola Easy Linear base 100 ZS
Descrizione del produttore: Profilo adatto per il fissaggio rapido della passerella a filo F5 da 100 mm.

colore

Zinco

larghezza

67,8 mm

Tipologia

Altro

altezza

19,2 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

100 mm

materiale

Acciaio

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 100 mm

Produttore

DKC

F5 MENSOLA EASY LINEAR B. 100 ZS