› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

F5 MENSOLA EASY DOWN B. 500 ZS

DKC
Cod. Rexel S3ED3006GZS
Cod. Produttore ED3006GZS
Cod. EAN 8033603177185

Informazioni principali

  • Serie: F5
  • Mensola per passerella
  • Larghezza: 500 mm
  • Fissaggio rapido
  • Materiale: Zincato
  • Adatto per: Passerella filo
  • Uso: Industriale
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mensola adatta per il fissaggio rapido della passerella a filo F5 da 500 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

67,8 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

179 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

510 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

130 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 500 mm

F5 MENSOLA EASY DOWN B. 500 ZS