Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S3ED3003GZS
Cod. Produttore
ED3003GZS
Cod. EAN
8033603177123

Informazioni di prodotto

  • Serie: EASY DOWN
  • Larghezza mensola: 200 mm
  • Tipo fissaggio: rapido
  • Compatibile con: passerella F5
  • Materiale: acciaio zincato
  • Utilizzo: supporto passerella
  • Applicazione: installazione elettrica
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
Descrizione del produttore: Mensola adatta per il fissaggio rapido della passerella a filo F5 da 200 mm.

colore

Zinco

larghezza

67,8 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

179 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

210 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

460 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 200 mm

Produttore

DKC

F5 MENSOLA EASY DOWN B. 200 ZS