› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

F5 MENSOLA EASY DOWN B. 100 ZC

DKC
Cod. Rexel S3ED3001HDZ
Cod. Produttore ED3001HDZ
Cod. EAN 8033603177093

Informazioni principali

  • Serie: F5
  • Fissaggio rapido passerella
  • Larghezza 100 mm
  • Tipo Mensola
  • Materiale ZC
  • Uso industriale
  • Quantità consigliata 20
  • Compatibilità EASY DOWN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mensola adatta per il fissaggio rapido della passerella a filo F5 da 100 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

67,8 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

179 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

110 mm

materiale

Acciaio

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

657 N

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 100 mm

F5 MENSOLA EASY DOWN B. 100 ZC