› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

F5 KIT ACCOPPIAMENTO LINEARE ZS

DKC
Cod. Rexel S34099926
Cod. Produttore 4099926
Cod. EAN 8033603176126

Informazioni principali

  • Descrizione: Kit accoppiamento lineare
  • Componenti: piastrina, vite M6x14
  • Dado: zigrinato M6
  • Vite: testa ad ancora
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: ZS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di accoppiamento lineare composto da una piastrina, una vite testa ad ancora M6x14 e un dado zigrinato M6.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

80 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

temperatura di impiego

-40 ... 90 °C

adatto per filo canale a griglia

4 ... 5 mm

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

F5 KIT ACCOPPIAMENTO LINEARE ZS