› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

F5 GRIGLIATA 80X80 MT 3 EZ

DKC
Cod. Rexel S34008080
Cod. Produttore 4008080
Cod. EAN 8033603007888

Informazioni principali

  • Serie: F5 Combitech
  • Dimensioni: 80x80 mm
  • Lunghezza: 3000 mm
  • Altezza: 80 mm
  • Materiale: FE37
  • Finitura: Elettrozincato
  • Diametro filo: 3,8 mm
  • Peso: 2,20 kg

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Conform to CEI EN 61537. DKC mesh trays are manufactured with the help of an advanced technology, in fact the structure design provides for buttwelding of the upper longitudinal wire (so called T-welding). This kind of structure guarantees the maximum safety for assemblers, also excluding the risk to damage cables while laying, avoiding contacts with sharp ends of the metal wire of conventional trays. A particular structure of sides with reinforcement ribs guarantees a high longitudinal resistance.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

80 mm

Tipologia

Connettore fornito

altezza

80 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

62 mm²

forma del profilo

Forma a U

Lunghezza di lavoro

3000 mm

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo I.

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

350 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

200 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

125 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m

100 NEWTON_METRO

temperatura di impiego

-40 ... 90 °C

F5 GRIGLIATA 80X80 MT 3 EZ