Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S34205050
Cod. Produttore
4205050
Cod. EAN
8033603104136

Informazioni di prodotto

Passerella a filo innovativa che assicura sicurezza e facilità di installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione rapida grazie alla saldatura testa-testa del filo longitudinale superiore
  • Eliminazione del rischio di danneggiamento del cavo durante la posa
  • Struttura rinforzata per una maggiore resistenza longitudinale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Massima sicurezza grazie all’assenza di punte affilate
  • Durata e affidabilità migliorate nel tempo
  • Possibile risparmio energetico grazie a un impianto più sicuro e stabile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Conforme alla norma CEI EN 61537. Prodotta con l’utilizzo di un’ avanzata tecnologia, che prevede la saldatura testa-testa del filo longitudinale superiore (saldatura a T). Questo tipo di passerella garantisce il massimo della sicurezza, escludendo il danneggiamento del cavo nella fase di posa ed evitando il contatto con le punte affilate del filo metallico delle passerelle tradizionali. La particolare struttura dei fianchi con nervatura di rinforzo garantisce alta capacità di resistenza longitudinale.

colore

Zinco

larghezza

50 mm

Tipologia

Connettore fornito

altezza

50 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Sezione utilizzabile

25 mm²

forma del profilo

Forma a U

Lunghezza di lavoro

3000 mm

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo I.

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

300 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

150 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

100 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m

75 NEWTON_METRO

temperatura di impiego

-40 ... 90 °C

Produttore

DKC

F5 GRIGLIATA 50X50 MT 3 IX