› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

F5 GRIGLIATA 500X80 MT 3 IX

DKC
Cod. Rexel S34250080
Cod. Produttore 4250080
Cod. EAN 8033603104389

Informazioni principali

  • Descrizione: F5 grigliata 500x80 mm
  • Lunghezza: 3000 mm
  • Altezza: 80 mm
  • Materiale: AISI 304
  • Filo: Ø 4.5 mm
  • Peso: 7.82 kg
  • Norma: CEI EN 61537
  • Serie: Combitech

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Conforme alla norma CEI EN 61537. Prodotta con l’utilizzo di un’ avanzata tecnologia, che prevede la saldatura testa-testa del filo longitudinale superiore (saldatura a T). Questo tipo di passerella garantisce il massimo della sicurezza, escludendo il danneggiamento del cavo nella fase di posa ed evitando il contatto con le punte affilate del filo metallico delle passerelle tradizionali. La particolare struttura dei fianchi con nervatura di rinforzo garantisce alta capacità di resistenza longitudinale.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

500 mm

Tipologia

Connettore fornito

altezza

80 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Sezione utilizzabile

395 mm²

forma del profilo

Forma a U

Lunghezza di lavoro

3000 mm

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo I.

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

450 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

250 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

175 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m

125 NEWTON_METRO

temperatura di impiego

-40 ... 90 °C

F5 GRIGLIATA 500X80 MT 3 IX