› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

F5 GRIGLIATA 400X80 MT 3 EZ

DKC
Cod. Rexel S34040080
Cod. Produttore 4040080
Cod. EAN 8033603007932

Informazioni principali

  • Serie: F5 Combitech
  • Lunghezza: 3000 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Altezza: 80 mm
  • Materiale: FE37
  • Finitura: Elettrozincato
  • Diametro filo: 4.5 mm
  • Peso: 6.51 kg

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Conforme alla norma CEI EN 61537. Prodotta con l’utilizzo di un’ avanzata tecnologia, che prevede la saldatura testa-testa del filo longitudinale superiore (saldatura a T). Questo tipo di passerella garantisce il massimo della sicurezza, escludendo il danneggiamento del cavo nella fase di posa ed evitando il contatto con le punte affilate del filo metallico delle passerelle tradizionali. La particolare struttura dei fianchi con nervatura di rinforzo garantisce alta capacità di resistenza longitudinale.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

400 mm

Tipologia

Connettore fornito

altezza

80 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

315 mm²

forma del profilo

Forma a U

Lunghezza di lavoro

3000 mm

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo I.

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

450 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

250 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

175 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m

125 NEWTON_METRO

temperatura di impiego

-40 ... 90 °C

F5 GRIGLIATA 400X80 MT 3 EZ
€ 34,93 x 1 m
(m)
12 m
Q.tà consigliata info