Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
S34040050
Cod. Produttore
4040050
Cod. EAN
8033603007857

Informazioni di prodotto

Passerella a filo progettata per garantire sicurezza e durata nella posa dei cavi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla saldatura testa-testa del filo superiore
  • Riduzione dei tempi di posa senza rischio di danneggiamento dei cavi
  • Struttura rinforzata per una maggiore resistenza longitudinale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Massima sicurezza grazie all’assenza di punte affilate
  • Affidabilità e lunga durata dell’impianto elettrico
  • Possibili risparmi energetici derivanti da una corretta gestione dei cavi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Conforme alla norma CEI EN 61537. Prodotta con l’utilizzo di un’ avanzata tecnologia, che prevede la saldatura testa-testa del filo longitudinale superiore (saldatura a T). Questo tipo di passerella garantisce il massimo della sicurezza, escludendo il danneggiamento del cavo nella fase di posa ed evitando il contatto con le punte affilate del filo metallico delle passerelle tradizionali. La particolare struttura dei fianchi con nervatura di rinforzo garantisce alta capacità di resistenza longitudinale.

colore

Zinco

larghezza

400 mm

Tipologia

Connettore fornito

altezza

50 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

196 mm²

forma del profilo

Forma a U

Lunghezza di lavoro

3000 mm

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo I.

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

350 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

200 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

150 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m

100 NEWTON_METRO

temperatura di impiego

-40 ... 90 °C

Produttore

DKC

F5 GRIGLIATA 400X50 MT 3 EZ

€ 30,39 x 1 m
(m)
12 m
Q.tà consigliata info