Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
S34330010
Cod. Produttore
4330010
Cod. EAN
8033603107236

Informazioni di prodotto

  • Serie: F5 Combitech
  • Larghezza: 300 mm
  • Altezza: 100 mm
  • Lunghezza: 3000 mm
  • Materiale: FE37
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Diametro filo: 4,5 mm
  • Peso: 6,31 kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Conforme alla norma CEI EN 61537. Prodotta con l’utilizzo di un’ avanzata tecnologia, che prevede la saldatura testa-testa del filo longitudinale superiore (saldatura a T). Questo tipo di passerella garantisce il massimo della sicurezza, escludendo il danneggiamento del cavo nella fase di posa ed evitando il contatto con le punte affilate del filo metallico delle passerelle tradizionali. La particolare struttura dei fianchi con nervatura di rinforzo garantisce alta capacità di resistenza longitudinale.

colore

Zinco

larghezza

300 mm

Tipologia

Connettore fornito

altezza

100 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

296 mm²

forma del profilo

Forma a U

Lunghezza di lavoro

3000 mm

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo I.

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

550 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

350 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

250 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m

175 NEWTON_METRO

temperatura di impiego

-40 ... 90 °C

Produttore

DKC

F5 GRIGLIATA 300X100 MT 3 ZC