› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

F5 GRIGLIATA 200X80 MT 3 ZC

DKC
Cod. Rexel S34320080
Cod. Produttore 4320080
Cod. EAN 8033603105416

Informazioni principali

  • Serie: F5 Combitech
  • Dimensioni: 200x80 mm
  • Lunghezza: 3000 mm
  • Filo Ø: 3.8 mm
  • Materiale: FE37
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Peso: 3.06 Kg
  • Norma: CEI EN 61537

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Conforme alla norma CEI EN 61537. Prodotta con l’utilizzo di un’ avanzata tecnologia, che prevede la saldatura testa-testa del filo longitudinale superiore (saldatura a T). Questo tipo di passerella garantisce il massimo della sicurezza, escludendo il danneggiamento del cavo nella fase di posa ed evitando il contatto con le punte affilate del filo metallico delle passerelle tradizionali. La particolare struttura dei fianchi con nervatura di rinforzo garantisce alta capacità di resistenza longitudinale.

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

200 mm

Tipologia

Connettore fornito

altezza

80 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

157 mm²

forma del profilo

Forma a U

Lunghezza di lavoro

3000 mm

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo I.

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

350 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

200 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

125 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m

100 NEWTON_METRO

temperatura di impiego

-40 ... 90 °C

F5 GRIGLIATA 200X80 MT 3 ZC