› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

F5 GIUNTO UNIVERSALE ZS

DKC
Cod. Rexel S34499908
Cod. Produttore 4499908
Cod. EAN 8033603062870

Informazioni principali

  • Descrizione: Giunto universale
  • Materiale: DC01
  • Peso: 0,02 Kg
  • Vite: M6x14 testa ancor
  • Dado: Zigrinato M6
  • Piastrina: Zincata
  • Codice: 4499908
  • Serie: ZS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto universale per la giunzione delle passerelle a filo.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale e angolare

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

temperatura di impiego

-40 ... 90 °C

adatto per filo canale a griglia

4 ... 5 mm

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

F5 GIUNTO UNIVERSALE ZS
€ 1,68 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info