› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

F5 GIUNTO UNIVERSALE GEOMET

DKC
Cod. Rexel S34399908
Cod. Produttore 4399908
Cod. EAN 8033603382510

Informazioni principali

  • Serie: F5
  • Finitura: GEOMET
  • Tipo: Giunto universale

Descrizione del prodotto

Giunto universale finitura GEOMET Descrizione del produttore: Giunto universale finitura GEOMET

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale e angolare

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

20 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

temperatura di impiego

-40 ... 90 °C

adatto per filo canale a griglia

4 ... 5 mm

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

F5 GIUNTO UNIVERSALE GEOMET