Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Altro
Tipologia
Connettore longitudinale e angolare
tipo di connessione
Connettore a vite
Protezione della superficie
qualità del materiale
materiale
Acciaio
Adatto per passarella a filo
giunzione articolata orizzontale
temperatura di impiego
-40 ... 90 °C
adatto per filo canale a griglia
4 ... 5 mm
adatto per larghezza sistema di supporto cavi
50 ... 600 mm
Disponibilità:
Prodotto non rendibile