› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Passerelle a Scala

F5 GIUNTO SEMPLICE IX

DKC
Cod. Rexel S34299906
Cod. Produttore 4299906
Cod. EAN 8033603063013

Informazioni principali

  • Descrizione: F5 GIUNTO SEMPLICE IX
  • Materiale: Acciaio Inox AISI 304
  • Applicazione: Giunzione passerella
  • Tipo: Giunto semplice
  • Serie: S34299906
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Finitura: Acciaio inox
  • Uso: Supporti a filo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto semplice per la giunzione della passerella a filo ai supporti. Realizzato in acciaio Inox AISI 304.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale e angolare

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

20 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passarella a filo

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-40 ... 90 °C

adatto per filo canale a griglia

4 ... 5 mm

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

F5 GIUNTO SEMPLICE IX