Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
S34499909
Cod. Produttore
4499909
Cod. EAN
8033603106246

Informazioni di prodotto

F5 Giunto rapido Passerella a Filo ZS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Utilizzato per unire le passerelle a filo senza strumenti aggiuntivi. Consente di diminuire sensibilmente i tempi di montaggio. Si monta a scatto e non è utilizzabile in presenza del coperchio.

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore senza viti

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

237 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

temperatura di impiego

-40 ... 90 °C

adatto per filo canale a griglia

4 ... 5 mm

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Produttore

DKC

F5 GIUNTO RAPIDO GRIGLIATA ZS