› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

F5 GIUNTO RAPIDO GRIGLIATA IX

DKC
Cod. Rexel S34299909
Cod. Produttore 4299909
Cod. EAN 8033603105751

Informazioni principali

  • Materiale: AISI 304
  • Spessore: 1,5 mm
  • Lunghezza: 237 mm
  • Fori: 2 x Ø 6 mm
  • Montaggio: a scatto
  • Non utilizzabile con coperchio
  • Codice: 4299909
  • Serie: F5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Utilizzato per unire le passerelle a filo senza strumenti aggiuntivi. Consente di diminuire sensibilmente i tempi di montaggio. Si monta a scatto e non è utilizzabile in presenza del coperchio.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore senza viti

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

237 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passarella a filo

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-40 ... 90 °C

adatto per filo canale a griglia

4 ... 5 mm

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

F5 GIUNTO RAPIDO GRIGLIATA IX