Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Altro
Tipologia
Connettore longitudinale
tipo di connessione
Connettore senza viti
Protezione della superficie
qualità del materiale
lunghezza
30 mm
materiale
Acciaio inossidabile
Adatto per passarella a filo
acciaio inossidabile, decapato
temperatura di impiego
-40 ... 90 °C
adatto per filo canale a griglia
4 ... 5 mm
adatto per larghezza sistema di supporto cavi
50 ... 600 mm
Disponibilità:
Prodotto non rendibile