Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S34499907
Cod. Produttore
4499907
Cod. EAN
8033603062863

Informazioni di prodotto

Il giunto con gancio ZS garantisce un'installazione rapida e sicura, ideale per sistemi di supporto cavi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design con gancio integrato
  • Risparmio di tempo durante il fissaggio o la sospensione delle passerelle

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura robusta e affidabile per una lunga durata
  • Ottimizzazione dell'efficienza energetica grazie a un supporto stabile e sicuro
Descrizione del produttore: Giunto per il fissaggio o sospensione delle passerelle a filo.

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale e angolare

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

temperatura di impiego

-40 ... 90 °C

adatto per filo canale a griglia

4 ... 5 mm

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Produttore

DKC

F5 GIUNTO CON GANCIO ZS

€ 1,22 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.
50 pz.
Q.tà consigliata info