› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

F5 CONNETTORE DI TERRA OTTONE

DKC
Cod. Rexel S34099905
Cod. Produttore 4099905
Cod. EAN 8033603105966

Informazioni principali

  • Materiale: Ottone
  • Tipo: Connettore di terra
  • Serie: F5
  • Utilizzo: Connessione terra
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Resistenza: Elevata
  • Finitura: Corrosione ridotta
  • Dimensioni: Standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore di terra in ottone.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Conduttore tondo

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

materiale

Ottone

larghezza di serraggio conduttore piatto

Fino a 40 mm

zona di serraggio conduttore di serraggio

3 ... 10 mm

sezione di collegamento

0,7 ... 78,5 mm²

F5 CONNETTORE DI TERRA OTTONE